{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 65 kg | |
Materiaal | verzinkt | |
Breedte | 950 mm | |
Diepte | 325 mm | |
Dikte | 35 mm | |
Geschikt voor magazijnbak | 6 × Nr. 963321 maat SB4 | |
Toepassingsgebied | Hangkast | |
Gewicht | 3 kg | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 943914 40 | |
EAN/GTIN | 4062406136116 | |
Nummer fabrikant | 943914 40 |