Extra legbord voor hangkasten 30

Artikelnummer: 943914 30
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 65
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 65 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 700 mm
Diepte 325 mm
Dikte 35 mm
Geschikt voor magazijnbak 4 × Nr. 963321 maat SB4
Toepassingsgebied Hangkast
Gewicht 2 kg
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943914 30
EAN/GTIN 4062406135607
Nummer fabrikant 943914 30

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord van verzinkt plaatstaal.

T.b.v.:

Hangkasten nr. 943901943907.

Levering:

Legbord met dragers.

Tip:

Maat 30 en 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.