Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 700/8

Artikelnummer: 943881 700/8
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 64×36 E
Model 8
Hoogte 800 mm
Breedte 1.194 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 64 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 700 mm
Lades nuttige breedte 1.088 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 8
Gewicht 190 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943881 700/8
EAN/GTIN 4045197556967
Nummer fabrikant 943881 700/8

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr. 943801.
Lades zoals beschreven onder nr. 943811 en 943821.
Lades belastbaar tot 75 kg.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u onder nr. 960432960435.
  • Bij het optillen en transporteren van de kasten moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.