Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, Nuttige hoogte mm / Model: 900/10

Artikelnummer: 943881 900/10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 64×36 E
Model 10
Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.194 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 64 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 900 mm
Lades nuttige breedte 1.088 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 10
Gewicht 232 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943881 900/10
Nummer fabrikant 943881 900/10

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr. 943801.
Lades zoals beschreven onder nr. 943811 en 943821.
Lades belastbaar tot 75 kg.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u onder nr. 960432960435.
  • Bij het optillen en transporteren van de kasten moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen