Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Behuizing voor gereedschapskast zonder lades 1225 mm

Artikelnummer: 943601 1225

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte van de kast (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 54×36 E
Hoogte 1.325 mm
Breedte 1.024 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 54 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 1.225 mm
Nuttige hoogte voor lades 1225 mm
Gewicht 75 kg
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943601 1225
Nummer fabrikant 943601 1225

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. De kast is centraal afsluitbaar. De plaat met stiftcilinderslot maakt ombouwen voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

T.b.v.:

Lades nr. 943611 en 943621.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Let bij het plaatsen van lades in de kastbehuizingen op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u onder nr. 960379960440.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen