Volledig uittrekbare lade 75 kg 300 mm

Artikelnummer: 943256 300
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 54×27 E
Breedte in E 54E
Diepte in E 27E
Fronthoogte 300 mm
Nuttige hoogte 282 mm
Nuttige breedte 918 mm
Nuttige diepte 459 mm
Hoogte ladewanden 277 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943256 300
EAN/GTIN 4045197459619

Omschrijving

Uitvoering:

bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 75kg.

T.b.v.:

behuizing voor gereedschapskast nr. 943231 en montagewagen nr. 943506 gr. 860/0.

Levering:

lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.