Volledig uittrekbare lade 75 kg 200 mm

Artikelnummer: 943256 200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 54×27 E
Breedte in E 54E
Diepte in E 27E
Fronthoogte 200 mm
Nuttige hoogte 182 mm
Nuttige breedte 918 mm
Nuttige diepte 459 mm
Hoogte ladewanden 177 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943256 200
EAN/GTIN 4045197380753
Nummer fabrikant 943256 200

Omschrijving

Uitvoering:

bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 75kg.

T.b.v.:

behuizing voor gereedschapskast nr. 943231 en montagewagen nr. 943506 gr. 860/0.

Levering:

lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.