Volledig uittrekbare lade 75 kg 200 mm

Artikelnummer: 943021 200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×36 E
Breedte in E 36E
Diepte in E 36E
Fronthoogte 200 mm
Nuttige hoogte 182 mm
Nuttige breedte 612 mm
Nuttige diepte 612 mm
Hoogte ladewanden 177 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943021 200
EAN/GTIN 4045197380395
Nummer fabrikant 943021 200

Omschrijving

Uitvoering:

bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 75kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 943001, montagewagen nr. 943225 maat 710/0, 943227 maat 960/0 en machinekasten nr. 943228, 943229 en 943232, telkens maat 1020.

Levering:

lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

voor het opbergen van spangereedschap, bijv. SK, HSK, VDI enz. kunnen de lades met lade-interieurs uit groep 97 worden uitgerust.

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.