{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Bevestigingshulp | Punch out | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte×diepte in E | 36×27 E | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 572 mm | |
Breedte in E | 36 E | |
Diepte in E | 27 E | |
Nuttige hoogte | 700 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 700 mm | |
Lades nuttige breedte | 612 mm | |
Lades nuttige diepte | 459 mm | |
Aantal lades | 7 | |
Gewicht | 104 kg | |
Producttype | Gereedschapskast |
Artikelnummer | 942992 700/7 | |
EAN/GTIN | 4045197774217 | |
Nummer fabrikant | 942992 700/7 |