Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 700/6

Artikelnummer: 942992 700/6
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte mm / model Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×27 E
Hoogte 800 mm
Breedte 717 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 27 E
Nuttige hoogte 700 mm
Nuttige hoogte voor lades 700 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 459 mm
Aantal lades 6
Gewicht 97 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942992 700/6
EAN/GTIN 4045197773494
Nummer fabrikant 942992 700/6

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr. 942958. Lades zoals beschreven onder nr. 942973, 942978.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Bij gebruik als onderbouwkast onder een werkbank ook schroeven nr. 939015 bestellen.
  • Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen