Maxi-systeem- / zwaarlastkast met volledig plaatstalen vleugeldeur 1000 mm

Artikelnummer: 942721 1000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.600
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.600
    Deuropeningshoek 250 graden
    Hoogteverstelling in raster 25
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 1.000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 700 mm
    Breedte in G 40
    Diepte in G 28
    Nuttige hoogte 845 mm
    Uitvoering Naar keuze te configureren
    Kast type Basiskast
    Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ComfortClose nee
    Handgreep positionering boven
    Gewicht 70 kg
    Producttype Maxi-systeemkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 942721 1000
    EAN/GTIN 4062406072643
    Nummer fabrikant 942721 1000

    Omschrijving

    Izvedba:

    Neopremljena omara 40×28G. Primerni predali: 36×24G (naročite posebej).
    Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Lakiranje:

    Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

    Opomba:

    Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530942610 in skupino 95.
    Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.
    Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen