Legbord met dragers 100 kg 40

Artikelnummer: 942530 40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kast- / compartimentbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 950 mm
Diepte 625 mm
Dikte 35 mm
Toepassingsgebied Maxi-systeemkast
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942530 40
EAN/GTIN 4062406135928
Nummer fabrikant 942530 40

Omschrijving

T.b.v.:

Kasten nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Levering:

Legbord met dragers.

Tip:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.
Legborden niet geschikt voor zwaarlastkasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen