{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Materiaal | verzinkt | |
Breedte | 700 mm | |
Diepte | 625 mm | |
Dikte | 35 mm | |
Toepassingsgebied | Maxi-systeemkast | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 942530 30 | |
EAN/GTIN | 4062406135911 | |
Nummer fabrikant | 942530 30 |