{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.600 | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 40 | |
Tiefe in G | 28 | |
Nutzhöhe | 645 mm | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nee | |
Griff Positionierung | oben | |
Gewicht | 63 kg | |
Produktart | Großraumschrank |
Artikelnummer | 942721 800 | |
EAN/GTIN | 4062406595821 | |
Nummer fabrikant | 942721 800 |