{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 200 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.600 kg | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 80 | |
Diepte in G | 28 | |
Nuttige hoogte | 1.845 mm | |
Aantal legborden | 10 | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Handgreep positionering | boven | |
Gewicht | 312 kg | |
Producttype | Zwaarlastkast |
Artikelnummer | 942365 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406072575 | |
Nummer fabrikant | 942365 2000 |