Zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur 1000 mm

Artikelnummer: 942365 1000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.600
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.600 kg
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.000 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 80
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 845 mm
Aantal legborden 4
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Handgreep positionering boven
Gewicht 173 kg
Producttype Zwaarlastkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942365 1000
EAN/GTIN 4062406072568
Nummer fabrikant 942365 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Kast 80×28G, met indeling
Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de versterkte uitvoering voor 200 kg in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-handvat met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen