Verticale kast met geperforeerde wand en doorzichtige vleugeldeuren 2000/3

Artikelnummer: 942033 2000/3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm / aantal geperforeerde wanden Prijs per stuk incl. BTW
  • Verticale sectie draagvermogen: 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Verticale sectie draagvermogen 80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 28
Verticale sectie nuttige hoogte 1.690 mm
Verticale sectie nuttige diepte 635 mm
Aantal geperforeerde wanden 3
Uitvoering Verticale kast met gatenwand
Kast type Basiskast
Gewicht 217 kg
Producttype Verticale kast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942033 2000/3
EAN/GTIN 4062406135447
Nummer fabrikant 942033 2000/3

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kast met geperforeerde wand in 30×28G
Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. Met verticale secties, met □ 9×9mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 50 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding en een afzonderlijke uittrekbeveiliging. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg. Nuttig oppervlak van beide zijden per verticale sectie 2,1 m2 (diepte × hoogte 635×1690 mm).

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Geschikt toebehoren zoals Easyfix haken en houders vindt u in groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen