{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Verticale sectie draagvermogen | 80 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 28 | |
Verticale sectie nuttige hoogte | 1.690 mm | |
Verticale sectie nuttige diepte | 635 mm | |
Aantal geperforeerde wanden | 4 | |
Uitvoering | Verticale kast met gatenwand | |
Kast type | Basiskast | |
Gewicht | 272 kg | |
Producttype | Verticale kast |
Artikelnummer | 942033 2000/4 | |
EAN/GTIN | 4062406135454 | |
Nummer fabrikant | 942033 2000/4 |