Basiskast met doorzichtige schuifdeuren 900 mm

Artikelnummer: 940867 900
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000
Hoogteverstelling in raster 25
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 900 mm
Breedte 1.250 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 50
Diepte in G 20
Nuttige hoogte 745 mm
Uitvoering Naar keuze te configureren
Kast type Basiskast
Kastfronten Doorzichtige schuifdeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Handgreep positionering boven
Gewicht 73 kg
Producttype Legbordenkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 940867 900
EAN/GTIN 4062406071097
Nummer fabrikant 940867 900

Omschrijving

Uitvoering:

Kast zonder indeling in 50×20G.
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-handvat met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen