{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 | |
Hoogteverstelling in raster | 25 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.250 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 50 | |
Diepte in G | 20 | |
Nuttige hoogte | 845 mm | |
Uitvoering | Naar keuze te configureren | |
Kast type | Basiskast | |
Kastfronten | Doorzichtige schuifdeur | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Handgreep positionering | boven | |
Gewicht | 78 kg | |
Producttype | Legbordenkast |
Artikelnummer | 940867 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406071103 | |
Nummer fabrikant | 940867 1000 |