Uittrekbaar legbord 30

Artikelnummer: 940572 30
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor kast- / compartimentbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nuttige breedte 650 mm
Nuttige diepte 400 mm
Nuttige breedte in G 26
Nuttige diepte in G 16
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 940572 30
EAN/GTIN 4062406134983
Nummer fabrikant 940572 30

Omschrijving

Uitvoering:

Uittrekbare legborden voor inbouw in GridLine kasten.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen