Uittrekbaar legbord 20

Artikelnummer: 940572 20
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor kast- / compartimentbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Nuttige breedte 400 mm
    Nuttige diepte 400 mm
    Nuttige breedte in G 16
    Nuttige diepte in G 16
    Producttype Uittrekbaar legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 940572 20
    EAN/GTIN 4062406134976
    Nummer fabrikant 940572 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uittrekbare legborden voor inbouw in GridLine kasten.

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen