Jaloezieën, Ladebreedte 36G, geschikt voor staanderframehoogte: 2500mm

Artikelnummer: 935685 2500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte inclusief jaloeziekast 2.800 mm
Diepte geleiderails 50 mm
Geschikt voor staanderframehoogte 2.500 mm
Materiaal jaloezieën Kunststof
Producttype Jaloezieën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 935685 2500
EAN/GTIN 4062406110444
Nummer fabrikant 935685 2500
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Jaloezie met lichtgrijze kunststof lamellen, afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Jaloeziekast is erop geplaatst en wordt door zijgeleiders voor het stellingsysteem geleid.

Kleur:

Jaloezieën lamellen altijd lichtgrijs, opbouwkast lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Jaloezieën kunnen ook in tussenhoogtes worden geleverd. Prijs op aanvraag.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen