Jaloezieën 2000 mm

Artikelnummer: 935685 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte inclusief jaloeziekast 2.300 mm
    Diepte geleiderails 50 mm
    Geschikt voor staanderframehoogte 2.000 mm
    Materiaal jaloezieën Kunststof
    Producttype Jaloezieën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 935685 2000
    EAN/GTIN 4062406110420
    Nummer fabrikant 935685 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Jaloezie met lichtgrijze kunststof lamellen, afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Jaloeziekast is erop geplaatst en wordt door zijgeleiders voor het stellingsysteem geleid.

    Kleur:

    Jaloezieën lamellen altijd lichtgrijs, opbouwkast lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Jaloezieën kunnen ook in tussenhoogtes worden geleverd. Prijs op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen