Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Verrijdbare werkbank met 3 lades en 2 deuren 1500 mm

Artikelnummer: 934510 1500
1500

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 930
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.200
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Werkbank hoogte 930 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.200 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 930 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.200 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
Materiaal wiel Massief rubber
Aantal lades 3
Aantal deuren 2
Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht ja
Gewicht 143 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 934510 1500
Nummer fabrikant 934510 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen (100 mm) met geheel rubber wielloopvlak. De werkbank wordt gelijkmatig hoger of lager gezet. Hierdoor is er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek en verloopt het transport soepel op 4 wielen. Wielonderstel belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). De lades vergrendelen automatisch, zodat bij het vervoer geen lades open kunnen gaan.
  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw-kast van plaatstaal, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Poten van vierkante buis.
  • Lades van plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. − uittrekbaar tot 90 % −
  • Deur van plaatstaal.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 60; 80 mm
Lades met fronthoogte (rechts): 140 mm
Deurhoogte (links): 460 mm
Deurhoogte (rechts): 460 mm

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Indelingsmateriaal en accessoires zie nr. 960030960180. Aqurado-sorteersysteem zie nr. 960900961290.
Ook leverbaar met andere ladenverdeling. Prijs op aanvraag.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen