Schuifgreep voor werkbankdeuren zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914230
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
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
    Sluiting type voor de opname van een stiftcilinderslot
    voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Augustus 2008
    Materiaal greep Kunststof
    Kleur zwart
    met notitievak ja
    Sluittong breedte 26 mm
    Vorm sluittong lang, 20 mm gebogen
    Montagemateriaal meegeleverd ja
    geen verder bevestigingsmateriaal nodig ja
    Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
    Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
    Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
    Levering zonder cilinderhuis ja
    Producttype Greep

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 914230
    EAN/GTIN 4045197492326
    Nummer fabrikant 914230

    Omschrijving

    T.b.v.:

    De deur van computerkast nr. 920150, de deuren van KOMPAKT-L en H-werkbanken (nr. 932100934860) en deuren van KOMBI-werkbanken (nr. 933410933820).

    Levering:

    Schuifgreep met lang gebogen sluittong. Greep wordt met een soort bajonetsluiting in de behuizing bevestigd. Er is geen ander bevestigingsmateriaal nodig.