{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 80 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×24 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 900 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Nuttige hoogte | 800 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 250 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 600 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 24 | |
Deurhoogte | 550 mm | |
Gewicht | 69 kg | |
Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |
Artikelnummer | 932012 900 | |
EAN/GTIN | 4062406277031 | |
Nummer fabrikant | 932012 900 |