Lade, 200 kg 100 mm

Artikelnummer: 931455 100
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 46×24
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Nuttig ladeoppervlak in G 46×24
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 46×24G
    Fronthoogte 100 mm
    Nuttige hoogte 75 mm
    Nuttige breedte 1.150 mm
    Nuttige diepte 600 mm
    Nuttige breedte in G 46
    Nuttige diepte in G 24
    met individuele ladeontgrendeling nee
    Toepassingsgebied Gereedschapskast
    Gewicht 20 kg
    Producttype Lade

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 931455 100
    EAN/GTIN 4062406064976
    Nummer fabrikant 931455 100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
    Stansgaten voor het inzetten van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
    Belastbaarheid 200 kg.

    T.b.v.:

    Behuizing voor gereedschapskast 50×28G nr. 931435.

    Levering:

    Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

    Kleur:

    Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen