{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×24 | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×24G | |
Fronthoogte | 200 mm | |
Nuttige hoogte | 175 mm | |
Nuttige breedte | 500 mm | |
Nuttige diepte | 600 mm | |
Nuttige breedte in G | 20 | |
Nuttige diepte in G | 24 | |
met individuele ladeontgrendeling | ja | |
Toepassingsgebied | Montagewagen | |
Gewicht | 16 kg | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 931048 200 | |
EAN/GTIN | 4062406131951 | |
Nummer fabrikant | 931048 200 |