Labelstripset 10-delig, Lades nuttige breedte in G: 20

Artikelnummer: 951030 20
Prijs instellen 10 Stuk (0,84 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades nuttige breedte in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 538 mm
Breedte 20,5 mm
Producttype Tekstbordje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951030 20
EAN/GTIN 4062406304461
Nummer fabrikant 951030 20

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips voor handgrepen van de GridLine lades. Aan beide zijden bedrukt, grijs en oranje.

T.b.v.:

Handgrepen van de GridLine lades.

Levering:

Set van 10 stuks.