Gereedschapskast compleet met lades 200 kg 800/5

Artikelnummer: 930715 800/5
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 36×20

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 36×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 800 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Diepte in E 700
Nuttige hoogte 700 mm
Nuttige hoogte voor lades 700 mm
Ladefronthoogte 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Lades nuttige breedte 900 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 36
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal lades 5
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek nee
Gewicht 124 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 930715 800/5
EAN/GTIN 4062406273736
Nummer fabrikant 930715 800/5

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.
Lade 50 mm: belastbaar tot 75 kg. Lade vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.