{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 962 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 250 mm | |
Nuttige hoogte | 845 mm | |
Nuttige breedte | 1950 mm | |
Nuttige diepte | 140 mm | |
Producttype | Opzetkast |
Artikelnummer | 928710 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406117658 | |
Nummer fabrikant | 928710 2000 |