Opzetkast met rol-lades, Breedte: 1500mm

Artikelnummer: 928710 1500
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 6-8 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 962 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 230 mm
Nuttige hoogte 845 mm
Nuttige breedte 1450 mm
Nuttige diepte 140 mm
Producttype Opzetkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928710 1500
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406117641
Kopiëren
Nummer fabrikant 928710 1500
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen behuizing met dubbele achterwand (stofdicht). Binnenzijde met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Geëloxeerde jaloezie met 2 kunststof grepen en afsluitlijst met stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.