Module voor energie en media USB

Artikelnummer: 928470 USB
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Moduletype Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 137 mm
Breedte 100 mm
Verdeelunit 1E
Beschrijving USB 2.0 High Speed aansluitdoos voor het aansluiten van randapparatuur op een computer. Uitsluitend voor gegevensoverdracht. Niet geschikt om te laden.
Uitvoering 2× stekkertype A
Gewicht 0,2 kg
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928470 USB
EAN/GTIN 4062406117122
Nummer fabrikant 928470 USB

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met kabel en stekkeraansluiting.
Aansluitbaar volgens Plug and play-principe. Stroomvoerende modules zijn voorgeproduceerd met een aansluitkabel en 3-polige stekker nr. 928491 gr. 3 voor directe aansluiting op het verdeelblok. Module nr. 928470 gr. CEE400/5 voorgeproduceerd met aansluitkabel en 5-polige stekker nr. 928491 gr. 5.

Omschrijving:

Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
  • Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
  • Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
  • Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
    3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
  • Veiligheidsklasse 1
  • Beschermklasse IP 20.

Toepassing:

Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.
Duitsland / DE: Type F
Zwitserland / CH: Type J
Italië / IT: Type L
Frankrijk / FR: Type E
Tsjechië / CZ: Type E
Engeland / GB: Type G
Denemarken / DK: Type K
VS / US: Type B

T.b.v.:

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediarail-verdeelunits niet wordt overschreden.
  • Artikelnr. 928470 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen