{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 137 mm | |
Breedte | 100 mm | |
Verdeelunit | 1E | |
Beschrijving | Aan-/uit-schakelaar voor stroomloos schakelen van alle componenten uit de mediarail | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Nominale spanning | 400 V | |
Toegekende spanning | 400 V | |
Toegekende stroom | 16 A | |
Stroomsoort | AC | |
Schakelvermogen | 4 kW | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Gewicht | 0,2 kg | |
Producttype | Energiemodule |
Artikelnummer | 928470 ON/OFF2 | |
EAN/GTIN | 4062406117061 | |
Nummer fabrikant | 928470 ON/OFF2 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |