Documentenhouder met memomagneten, Geschikt voor type: 1000

Artikelnummer: 928211 1000
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Multifix
Breedte 940 mm
Nuttige breedte 940 mm
Inbouwhoogte 90 mm
Aantal magneten 2
geschikt voor type 1000
Maximaal geschikt voor papierformaat tot DIN A1
Producttype Documentenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928211 1000
EAN/GTIN 4062406113636
Nummer fabrikant 928211 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Documentenhouder voor het inhangen in de staanders nr. 928010. Documenten worden vastgehouden met magneten.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590.

Accessoires:

Memomagneten nr. 956810.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen