Transparante plaat 2000

Artikelnummer: 928090 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 1.920 mm
Diepte 25 mm
geschikt voor type 2000
Materiaal kijkvenster Polycarbonaat
Gewicht 6 kg
Producttype Transparante plaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928090 2000
EAN/GTIN 4062406113100
Nummer fabrikant 928090 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Polycarbonaat, met hoek rechts en links van plaat-staal voor de bevestiging. Veel licht op de werkplek dankzij transparant oppervlak.

T.b.v.:

Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.