Transparante plaat 1500

Artikelnummer: 928090 1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 1.420 mm
Diepte 25 mm
geschikt voor type 1500
Materiaal kijkvenster Polycarbonaat
Gewicht 5 kg
Producttype Transparante plaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928090 1500
EAN/GTIN 4062406113094
Nummer fabrikant 928090 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Polycarbonaat, met hoek rechts en links van plaat-staal voor de bevestiging. Veel licht op de werkplek dankzij transparant oppervlak.

T.b.v.:

Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen