{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 60 mm | |
Lengte | 2.000 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 100 mm | |
Toepassingsgebied | Staanders | |
Gewicht | 6 kg | |
Producttype | Schoren |
Artikelnummer | 928050 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406112578 | |
Nummer fabrikant | 928050 2000 |