Dwarsschoren, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 928050 1000
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 60 mm
Lengte 1.000 mm
Breedte 1 mm
Diepte 100 mm
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 3 kg
Producttype Schoren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928050 1000
EAN/GTIN 4062406112554
Nummer fabrikant 928050 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Voor het inschroeven op de staanders nr. 928010 en nr. 928076. Noodzakelijk voor stabiliteit en versteviging als er geen geperforeerde wanden worden ingebouwd. Dwarsschoor kan als kabelgoot worden gebruikt.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen