Opbouwverdeler, Hoogte: 962mm

Artikelnummer: 928040 962
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 80 mm
Diepte 100 mm
Maximale uitrusting met geperforeerde wand 2 × nr. 928070 resp. nr. 928071
Gewicht 4 kg
Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928040 962
EAN/GTIN 4062406112530
Nummer fabrikant 928040 962

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen. Voor verdeling van de staanderopbouw in verschillende werkgebieden. Alleen mogelijk in combinatie met dwarsschoor nr. 928050 of draagarmconsole inclusief dwarsschoor nr. 928055, 928056.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Kan niet aan versterkte achterwand nr. 928020 worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen