{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 50 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 481 mm | |
Diepte | 100 mm | |
Staanderhoogte | 481 mm | |
Maximale belastbaarheid | 100 kg | |
Gewicht | 15 kg | |
Producttype | Staander |
Artikelnummer | 928020 481 | |
EAN/GTIN | 4062406112264 | |
Nummer fabrikant | 928020 481 |