Verstevigde achterwand met staanders 1362 mm

Artikelnummer: 928020 1362
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Staanderhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.362 mm
Diepte 100 mm
Staanderhoogte 1.362 mm
Maximale belastbaarheid 200 kg
Gewicht 20 kg
Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928020 1362
EAN/GTIN 4062406112288
Nummer fabrikant 928020 1362

Omschrijving

Uitvoering:

Meerprijspositie voor het aanbrengen van de staanders midden op de werkplek. Bij maat 1500 mm kan een opbouw van 1000 mm in het midden worden aangebracht, bij maat 2000 mm wordt in het midden een opbouw van 1500 mm aangebracht.

T.b.v.:

Workstation mLevel nr. 920002, 920004 en eLevel nr. 920012, 920014 maat 1500 en 2000.

Levering:

Verstevigde achterwand van het Workstation wordt ingebouwd en staanders (nr. 928010) worden gemonteerd geleverd.

Tip:

Nr. 928020 is optioneel (meerprijs) en kan alleen in combinatie met een nieuwe bestelling worden besteld. Achteraf uitbreiden is niet mogelijk!
Opbouwverdeler nr. 928040 kan niet aan versterkte achterwand worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen