{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Deuropeningshoek | 180 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige breedte | 550 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 250 mm | |
Nuttige hoogte deur | 425 mm | |
Deuraanslag | rechts | |
Uitvoering | Naar keuze te configureren | |
Gewicht | 31,8 kg | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 927725 800/425 | |
EAN/GTIN | 4062406111724 | |
Nummer fabrikant | 927725 800/425 |