Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, 20×20G, Hoogte: 900mm

Artikelnummer: 927720 900
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 900 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 800 mm
Nuttige breedte 550 mm
Nuttige hoogte voor lades 800 mm
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Uitvoering Naar keuze te configureren
Gewicht 23,6 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927720 900
EAN/GTIN 4062406111717
Nummer fabrikant 927720 900

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let er bij het indelen met lades op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke lade-fronthoogtes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen