Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades 500 mm

Artikelnummer: 927720 500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 500 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 425 mm
Nuttige breedte 550 mm
Nuttige hoogte voor lades 425 mm
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Uitvoering Naar keuze te configureren
Gewicht 15,6 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927720 500
EAN/GTIN 4062406111670
Nummer fabrikant 927720 500

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let er bij het indelen met lades op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke lade-fronthoogtes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen