Ladenbehuizing 24G verrijdbaar 600/4 mm

Artikelnummer: 927620 600/4
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte behuizing / aantal lades (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Individuele ladeontgrendeling Eenhands
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 800 mm
    Breedte 620 mm
    Diepte 740 mm
    Nuttige hoogte 525 mm
    Nuttige hoogte voor lades 525 mm
    Ladenbehuizing hoogte 600 mm
    Ladenbehuizing breedte 600 mm
    Ladenbehuizing diepte 650 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 525 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 20
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    met afrolrand ja
    Aantal lades 4
    Aantal uittrekbare legborden 0
    Aantal deuren 0
    Belastbaarheid bovenste aflegdeel 50 kg
    Maximale belastbaarheid 600 kg
    Uitvoering verrijdbaar; met lades
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ComfortClose nee
    Behuizing boven open nee
    Niet-strepend loopvlak ja
    Gewicht 69 kg
    Producttype Werkplaats rollcontainer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927620 600/4
    EAN/GTIN 4062406124588
    Nummer fabrikant 927620 600/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ladenbehuizing 24G met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
    Afdekking met geribbelde rubbermat, afrolrand en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen.
    Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.
    Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling voorkomt dat de lade tijdens het transport open gaat. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 150, 200

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301920316 schuiven.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen