{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige hoogte | 525 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 525 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
met afrolrand | ja | |
Aantal lades | 0 | |
Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
Aantal deuren | 0 | |
Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
Uitvoering | verrijdbaar; Naar keuze te configureren | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Behuizing boven open | nee | |
Niet-strepend loopvlak | ja | |
Gewicht | 30,5 kg | |
Producttype | Werkplaats rollcontainer |
Artikelnummer | 927730 600 | |
EAN/GTIN | 4062406111779 | |
Nummer fabrikant | 927730 600 |