{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Deuropeningshoek | 180 graden | |
Nuttig ladeoppervlak in G | Klemhouder | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige breedte | 550 mm | |
Ladefronthoogte | 75 mm; 75 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Nuttige hoogte voor lades | 150 mm | |
Deurhoogte | 525 mm | |
Nuttige hoogte deur | 525 mm | |
Deuraanslag | links | |
Aantal lades | 2 | |
Aantal deuren | 1 | |
Gewicht | 50 kg | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 927612 800/2 | |
EAN/GTIN | 4062406265007 | |
Nummer fabrikant | 927612 800/2 |