Behuizing 24G met lades 300/2

Artikelnummer: 927600 300/2
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 300 mm
    Breedte 600 mm
    Diepte 650 mm
    Nuttige hoogte 225 mm
    Nuttige breedte 550 mm
    Ladefronthoogte 75 mm; 150 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 20
    Nuttige hoogte voor lades 225 mm
    Aantal lades 2
    Aantal uittrekbare legborden 0
    Aantal deuren 0
    Gewicht 30 kg
    Producttype Werkbankbehuizing

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927600 300/2
    EAN/GTIN 4062406215828
    Nummer fabrikant 927600 300/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte mm: 75, 150

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen